Digitálny vonkajší hrúbkomer s meracím kontaktom – guľôčkou, Rozsah merania: 0-50mm

Č. pol.: 438573 0-50

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 31,30 € PU (ks)
  • 40,50 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Štandard: Výrobná norma
  • Údaj je možné prepnúť: mm/palce
  • Rozhranie: USB rozhranie; Rozhranie Digimatic; Rozhranie Bluetooth
  • Hodnotenie ochrany IP: IP 67
  • Zálohovanie hodnoty merania: jednorazové nastavenie nulového bodu

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Štandard Výrobná norma
Rozsah merania 0 mm - 50 mm
Číselnú hodnotu kroku je možné prepnúť 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
Údaj je možné prepnúť mm/palce
Limit chyby 0,05 mm
Opakovateľnosť 0,03 mm
Rozhranie USB rozhranie; Rozhranie Digimatic; Rozhranie Bluetooth
Hodnotenie ochrany IP IP 67
Dodávky energie Prevádzka s batériami
Počet batérií v cene 2
Položka č. batérie/nabíjateľné batérie sú súčasťou balenia 081561 LR3
Lopta na sondu HM⌀ 3 mm
Meranie dĺžky kontaktu TOP HB 30 mm
Meranie dĺžky kontaktu nižšie HF 30 mm
Maximálna dĺžka ramena sledovania L (meracia hĺbka) 167 mm
Meracia sila 0,9 N - 1,2 N
Zálohovanie hodnoty merania jednorazové nastavenie nulového bodu
Technológia merania digitálna
Typ výrobku Vonkajší snímač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 438573 0-50
EAN/GTIN 2050002053175

Popis

Prevedenie:

1 pevné a 1 pohyblivé snímacie rameno s meracím guľovým uložením z tvrdého kovu. Digitálne zobrazenie absolútnej hodnoty.
Vložením Preset hodnôt sa môžu z ľubovolnej hodnoty určiť odchýlky.

Funkce:

IP67: Skladá sa z ochrany proti docasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Vrátane 2 batérií č. 081561 veľ. LR3.

Zvláštní příslušenství:

Adaptér dátového kábla č. 498954 veľkosti A2, dátový kábel č. 497440 a rádiový adaptér č. 498954 veľkosti A5.