{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Druh produktu | Rýchlomerný hrúbkomer | |
Rozsah merania | 0 mm - 30 mm | |
Odčítanie | 0,1 mm | |
Meracia odchýlka MPE (rozsah merania) | 0,05 mm | |
⌀ meracích plôch | 10 mm | |
Vykladanie | 50 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Balenie | stabilný box |
Číslo položky | 438280 0-30 | |
EAN/GTIN | 4031452200041 | |
Číslo výrobcu | 20004 |