Hrúbkomer 0-50

Č. pol.: 438280 0-50

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 20,40 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Balenie: stabilný box

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Druh produktu Rýchlomerný hrúbkomer
Rozsah merania 0 mm - 50 mm
Odčítanie 0,1 mm
Meracia odchýlka MPE (rozsah merania) 0,08 mm
⌀ meracích plôch 10 mm
Vykladanie 50 mm
Meracia technika analógová
Balenie stabilný box

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 438280 0-50
EAN/GTIN 4031452200430
Číslo výrobcu 20043

Popis

Prevedenie:

Hrúbkomer s prítlačnou páčkou. Solídny lakovaný rám. Meracie plochy kalené a brúsené.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka