{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania na smer | 0,1 mm | |
Odčítanie | 0,002 mm | |
Rozpätie odchýlky fe | 3 µm | |
Celkové rozpätie odchýlka fges | 4 µm | |
Rozpätie chyby v reverzibilite fu | 2 µm | |
⌀ meracej guľôčky | 2 mm | |
Rozsah natočenia | 2×110 Stupeň | |
Meracia sila | 0,15 N | |
⌀ upínacej stopky h6 | 8 mm | |
Meracia technika | analógová | |
⌀ puzdra | 40 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Páčkový odchýlkomer |
Číslo položky | 436281 0,1/40 | |
EAN/GTIN | 4946368676104 | |
Číslo výrobcu | 513-405-10E |