{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania na smer | 0,3 mm | |
Odčítanie | 0,002 mm | |
Rozpätie odchýlky fe | 6 µm | |
Celkové rozpätie odchýlka fges | 11 µm | |
Rozpätie chyby v reverzibilite fu | 3 µm | |
⌀ meracej guľôčky | 2 mm | |
Rozsah natočenia | 2×110 Stupeň | |
Dĺžka ramena sondy | 15,2 mm | |
Meracia sila | 0,4 N | |
⌀ upínacej stopky h6 | 8 mm | |
Meracia technika | analógová | |
⌀ puzdra | 39 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Páčkový odchýlkomer |
Číslo položky | 436281 0,3/39 | |
EAN/GTIN | 4946368676296 | |
Číslo výrobcu | 513-425-10E | |
Výrobca | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |