Súprava presných vnútorných meracích prístrojov, Rozsah merania: 18-150mm

Č. pol.: 435192 18-150
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 124,50 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma: Výrobná norma
  • Balenie: stabilný box

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Rozsah merania 18 mm - 150 mm
Opakovateľnosť bez odchýlkomera 1 µm
Hĺbka merania 146 mm - 178 mm
Počet meracích čapov 20
Počet meracích kotúčov 5
Balenie stabilný box
Druh produktu 2-bodové vnútorné presné meracie zariadenie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 435192 18-150
EAN/GTIN 4045197726360
Číslo výrobcu 435192 18-150
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Presný dvojbodový porovnávací merací prístroj s pružinovou stredovou doskou. Ľahké, stabilné vyhotovenie s prvkami CFK, tým nižšia tepelná rozťažnosť a zvýšená ochrana proti korózii. Ochrana rúk na držiaku zariadenia navyše znižuje teplotné vplyvy. Presný a plynulý prenos dráhy meracieho čapu cez segment krivky. Nastaviteľné na rôzne ⌀ pomocou pevných meracích čapov s kalenou oceľovou guľôčkou.

Použitie:

Na presné meranie ⌀ otvorov, kruhovitosti a valcovitosti otvorov a na meranie vnútorných profilov.

Rozsah dodávky:

2 dutinomery č. 435190, navyše s predĺženiami a meracími krúžkami.

Zvláštní příslušenství:

Presný odchýlkomer č. 434674, indukčný presný odchýlkomer č. 434670, odchýlkomer s ľavobežným chodom č. 434807 veľ. 10, digitálny odchýlkomer č. 434322, nastavovacie krúžky č. 484030.

Poznámka:

Pri používaní presných odchýlkomerov je potrebné dodatočné predĺženie č. 434920 veľ. 10 alebo merací dotykový snímač č. 434900 veľ. 16.

Warning:

Stanovené použití
  • Používejte, pouze je-li stroj v klidu.
  • Pro použití s úchylkoměry, přesnými úchylkoměry nebo elektrickými měřicími dotyky s upínací stopkou Ø 8 h6.
  • Pro průmyslový a soukromé použití.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Používejte pouze originální náhradní a opotřebitelné díly.

Nesprávné použití
  • Zabraňte úderům, nárazům nebo těžkým zátěžím.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Neprovádějte samovolné přestavby a modifikace.
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímého slunečního záření, otevřeného ohně nebo tekutin.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka