Prístroj na meranie vnútorných kužeľov IFM 40-60

Č. pol.: 435172 40-60
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 878
  • všetky diely: kalené
  • Balenie: stabilný box

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Norma DIN 878
    Rozsah merania 40 mm - 60 mm
    Hodnota dielika stupnice 0,01 mm
    všetky diely kalené
    Balenie stabilný box
    Druh produktu Fazetové meracie zariadenie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 435172 40-60
    EAN/GTIN 2050001951366
    Číslo výrobcu 19400015

    Popis

    Prevedenie:

    Merací prístroj IFM s 90° meracím kužeľom na určenie najväčšieho ⌀ vnútorného kužeľa. Kalený krížik meracieho kužeľa sa zavedie do vnútorného kužeľa. Najväčší ⌀ sa zistí pritlačením až na doraz.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane číselníkového meradla.

    Poznámka:

    Špeciálne vyhotovenia s inými uhlami kužeľa na vyžiadanie. Meracie prístroje na meranie dĺžky skosenia na vyžiadanie. Odchýlkomery a základné telesá sa dodávajú samostatne.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka