Prístroj na meranie vnútorných kužeľov IFM 0,5-20

Č. pol.: 435172 0,5-20

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 23,30 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 878
  • všetky diely: kalené
  • Balenie: stabilný box

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Norma DIN 878
    Rozsah merania 0,5 mm - 20 mm
    Hodnota dielika stupnice 0,01 mm
    všetky diely kalené
    Balenie stabilný box
    Druh produktu Fazetové meracie zariadenie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 435172 0,5-20
    EAN/GTIN 2050001055743
    Číslo výrobcu 19400000

    Popis

    Prevedenie:

    Merací prístroj IFM s 90° meracím kužeľom na určenie najväčšieho ⌀ vnútorného kužeľa. Kalený krížik meracieho kužeľa sa zavedie do vnútorného kužeľa. Najväčší ⌀ sa zistí pritlačením až na doraz.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane číselníkového meradla.

    Poznámka:

    Špeciálne vyhotovenia s inými uhlami kužeľa na vyžiadanie. Meracie prístroje na meranie dĺžky skosenia na vyžiadanie. Odchýlkomery a základné telesá sa dodávajú samostatne.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka