Prevedenie:
OD tŕne na meranie otvorov sú mechanické dvojbodové porovnávacie meradlá pre najvyššie nároky. Tvrdené objímky so stupnicou. Na otvory s priemerom 3 − 100 mm. Centrovanie pomocou objímky so stupnicou zabraňuje chybám pri nakláňaní a zaručuje tak najvyššiu presnosť nezávisle od používateľa. Nie je potrebné hľadať inflexný bod. Ako indikátory možno použiť odchýlkomery a jemné ukazovatele so stopkami ⌀ 8 h6.
- Presnosť opakovateľnosti 1 µm.
- Robustný a spoľahlivý.
- Minimálny čas merania s maximálnou spoľahlivosťou merania.
- Závitové pripojenie tŕň/držiak M10×1.
Meracie puzdro z nehrdzavejúcej ocele proti korózii.
Použitie:
Na otvory s priemerom 3 − 100 mm. Pre zabezpečenie kvality v sériovej výrobe pri manuálnom a automatickom meraní.
Rozsah dodávky:
Meracie puzdro s dvomi radiálne pohyblivými, o 180° presunutými TK dotykovými čapmi.
Zvláštní příslušenství:
Presný odchýlkomer č.
434674, indukčný presný odchýlkomer č.
434670, odchýlkomer s chodom doľava č.
434807 veľ. 10, digitálny odchýlkomer č.
434322, držiak pre meracie tŕne č.
435160, nastavovacie krúžky č.
484030. Predĺženia na meranie hĺbky, uholníky a hĺbkové dorazy na vyžiadanie.
Poznámka:
Pri objednávke
dodatočne uveďte aj presné tolerancie otvorov, napr.:
č.
435154 veľ. 6−12
10H7,č.
435154 veľ. 6−12
10 + 0,15 / − 0,01,č.
435154 veľ. 6−12
9,990 / 10,15. Pri použití presných odchýlkomerov je dodatočne potrebné predĺženie č.
434920 veľ. 10 alebo merací dotykový snímač č.
434900 veľ. 16.
- Meracie tŕne pre veľké otvory (do ⌀ 500), priehlbiny a drážky, ako aj v 3-bodovom vyhotovení na vyžiadanie.
- Rozsah tolerancie 10 µm alebo doladenie kvality 5 alebo jemnejšie na vyžiadanie.
- Rozsah merania > 0,2 mm na vyžiadanie.
- Meracie kontakty s väčším polomerom, ako aj s povrchovou úpravou v rubínovej, keramickej farbe a DLC.