Presný prístroj na meranie vnútorných profilov KT 55-250

Č. pol.: 435125 55-250

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Balenie: stabilný box

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah merania 55 mm - 250 mm
Opakovateľnosť bez odchýlkomera 0,5 µm
Hĺbka merania 177 mm
Počet meracích čapov 7
Počet meracích kotúčov 3
Balenie stabilný box
Druh produktu 2-bodové vnútorné presné meracie zariadenie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 435125 55-250
EAN/GTIN 2050001051066
Číslo výrobcu 16300000

Popis

Prevedenie:

Dvojbodový porovnávací merací prístroj, založený na vyhotovení Schwenk. Na meranie vnútorných profilov a ozubení, vrúbových ozubení a profilov drážkovaného náboja. Vysoká presnosť a spoľahlivosť vďaka presmerovaniu segmentov po dráhe s dotykovými čapmi. Prekrytie veľkej oblasti merania pomocou vymeniteľných meracích nadstavcov. Na uchytenie guľôčkových nadstavcov sú meracie nadstavce vybavené vnútorným závitom. Gule HM guľôčkových nadstavcov už uvádzajú ⌀0,5mm v odstupňovaní po 0,001 mm (tolerancia < 2µm).

Rozsah dodávky:

Držiak prístroja s dotykovým čapom a meracími nástavcami, bez guľôčkových nástavcov a ukazovateľa.

Zvláštní příslušenství:

Guľôčkové nástavce s TK guľôčkami, presný odchýlkomer č. 434674, indukčný presný odchýlkomer č. 434670, odchýlkomer s ľavobežným chodom 434807 veľ. 10, digitálny odchýlkomer 434322.

Poznámka:

Vyhotovenie ako merací tŕň na bezpečné a rýchle meranie bez kývania na vyžiadanie.