Vnútorné presné meracie zariadenie bez presného ukazovateľa Vario SV TK 160-430

Č. pol.: 435110 160-430

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 69,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Balenie: stabilný box

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah merania 160 mm - 430 mm
Hĺbka merania 180 mm
Počet meracích hláv 1
Počet meracích čapov 7
Počet meracích kotúčov 4
Balenie stabilný box
Druh produktu 2-bodové vnútorné presné meracie zariadenie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 435110 160-430
EAN/GTIN 2050001037800
Číslo výrobcu 12400005

Popis

Prevedenie:

Dvojbodový porovnávací merací prístroj, založený na vyhotovení Schwenk. Otočný Vario SV je modulárny systém, ktorý výmenou meracích hláv pokrýva veľké rozsahy merania. S meracím čapom z tvrdého kovu.
Možnosť rozšíriť rozsah merania do ⌀ 800 mm.

Rozsah dodávky:

Vnútorné presné meracie zariadenie bez zobrazovacieho prístroja a nastavovacích krúžkov.

Zvláštní příslušenství:

Presný odchýlkomer č. 434674, indukčný presný odchýlkomer č. 434670, odchýlkomer s ľavobežným chodom č. 434807 veľ. 10, digitálny odchýlkomer č. 434322, nastavovacie krúžky č. 484030.

Poznámka:

Pri použití presných odchýlkomerov je dodatočne potrebné predĺženie č. 434920 veľ. 10 alebo merací dotykový snímač č. 434900 veľ. 16.