Merací kolík pre rozsah merania 8 - 12 mm TK 9,5

Č. pol.: 435092 9,5
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

merací ⌀ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    merací ⌀ 9,5 mm
    Rozsah merania 8 mm - 12 mm
    Druh produktu Merací čap

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 435092 9,5
    EAN/GTIN 2050001950482
    Číslo výrobcu 10200009

    Popis

    Použitie:

    Na nastavenie rôznych meracích ⌀.

    Vhodné pro:

    Presné prístroje na meranie vnútorných profilov SU č. 435040; 435050; 435060; 435070.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka