Merací kolík pre rozsah merania 8 - 12 mm TK 11,5

Č. pol.: 435092 11,5
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

merací ⌀ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

merací ⌀ 11,5 mm
Rozsah merania 8 mm - 12 mm
Druh produktu Merací čap

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 435092 11,5
EAN/GTIN 2050001950437
Číslo výrobcu 10200013

Popis

Použitie:

Na nastavenie rôznych meracích ⌀.

Vhodné pro:

Presné prístroje na meranie vnútorných profilov SU č. 435040; 435050; 435060; 435070.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka