{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah merania | 18 mm - 100 mm | |
Opakovateľnosť bez odchýlkomera | 0,5 µm | |
Hĺbka merania | 110 mm - 180 mm | |
Počet jemných meracích prístrojov | 3 | |
Počet meracích čapov | 27 | |
Počet meracích kotúčov | 7 | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | 2-bodové vnútorné presné meracie zariadenie |
Číslo položky | 435060 18-100 | |
EAN/GTIN | 2050001048004 | |
Číslo výrobcu | 11500000 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Sada vnútorných presných meracích prístrojov oceľ bez úchylkomeru SU, Rozsah merania: 18-100mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
1 203,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
552,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet meracích čapov | 27 | 20 |
Počet meracích kotúčov | 7 | 5 |
Rozsah merania | 18 mm - 100 mm | 18 mm - 150 mm |
Hĺbka merania | 110 mm - 180 mm | 146 mm - 178 mm |
Balenie | stabilný box | stabilný box |
Opakovateľnosť bez odchýlkomera | 0,5 µm | 1 µm |
Druh produktu | 2-bodové vnútorné presné meracie zariadenie | 2-bodové vnútorné presné meracie zariadenie |