{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah merania | 4,5 mm - 6 mm | |
Opakovateľnosť bez odchýlkomera | 0,5 µm | |
Hĺbka merania | 80 mm | |
Počet meracích čapov | 9 | |
Centrovací tanier Šírka | 4 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | 2-bodové vnútorné presné meracie zariadenie |
Číslo položky | 435050 4,5-6 | |
EAN/GTIN | 2050001039989 | |
Číslo výrobcu | 10000000 | |
Výrobca | Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de |