Hlava sondy pre vnútorné presné meracie prístroje OSIMESS 8,70-9,30

Č. pol.: 435015 8,70-9,30
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah použitia Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Rozsah použitia 8,7 mm - 9,3 mm
    Druh produktu Snímacia hlava

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 435015 8,70-9,30
    EAN/GTIN 2050001055989
    Číslo výrobcu 62700024

    Popis

    Prevedenie:

    OSIMESS snímacie hlavy pre malé priemery od 1,0 do 11,5 mm (bez meracej ihly).

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka