Hlava sondy pre vnútorné presné meracie prístroje OSIMESS 2,55-2,95

Č. pol.: 435015 2,55-2,95
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah použitia Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah použitia 2,55 mm - 2,95 mm
Druh produktu Snímacia hlava

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 435015 2,55-2,95
EAN/GTIN 2050001063915
Číslo výrobcu 62600021

Popis

Prevedenie:

Snímacie hlavy OSIMESS na malé priemery od 1,0 do 11,5mm (bez meracej ihly). Veľ. 0,95-1,15 do veľ. 3,80-4,20 v TK. Od veľ. 4,15-4,80 s povrchovou úpravou DLC.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka