Predĺženie pre dotykový senzor 15

Č. pol.: 434920 15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
426 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka L Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pripojovací závit pre snímač M2,5
4 mm
Dĺžka L 15 mm
Druh produktu Predĺženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 434920 15
EAN/GTIN 4045197227157
Číslo výrobcu 434920 15

Popis

Prevedenie:

S pripojovacím závitom M2,5 vhodné pre všetky tvary snímačov a odchýlkomerov. ⌀ snímacieho čapu = 4 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka