Predĺženie pre dotykový senzor 60

Č. pol.: 434920 60
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
289 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka L Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Pripojovací závit pre snímač M2,5
    4 mm
    Dĺžka L 60 mm
    Druh produktu Predĺženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 434920 60
    EAN/GTIN 4031452625134
    Číslo výrobcu 434920 60

    Popis

    Prevedenie:

    S pripojovacím závitom M2,5 vhodné pre všetky tvary snímačov a odchýlkomerov. ⌀ snímacieho čapu = 4 mm.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka