Indukčný snímač na meranie dĺžky 2004T

Č. pol.: 434760 2004T

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 64

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Rozsah merania ±2 mm
    Opakovateľnosť 0,1 µm
    Odchýlka linearity pri ±0,5 mm 0,4 µm
    Odchýlka linearity pri ±1,0 mm 1,5 µm
    Označenie výrobcu P 2004T
    Kompatibilita TESA
    Stupeň ochrany krytom IP IP 64
    Meracia sila na elektrickom nulovom bode 0,75 ±0,15 N
    Druh produktu Snímač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 434760 2004T
    EAN/GTIN 4059192055059
    Číslo výrobcu 5323011

    Popis

    Prevedenie:

    Indukčný dotykový snímač na meranie dĺžky, ktorý je kompatibilný s polmostami Mahr alebo Tesa. Veľmi robustný, guľôčkovo vedený a tienený pomocou zliatiny nikla a železa proti vplyvom EMK. Veľmi vysoká linearita v celom rozsahu merania.
    Šikmý uzáver pre radiálny výstup kábla. Kábel je možné zalomiť priloženou krytkou.

    Funkce:

    IP64: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

    Použitie:

    Univerzálne použiteľné pre všetky vysoko presné meracie práce, najmä vo výrobe a dielni.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane návodu na obsluhu, pripájacieho kábla (2,5 m).

    Zvláštní příslušenství:

    Pružiny na meranie sily, predlžovací kábel.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka