Zalomený držiak úchylkomerov 60°, Upínacia dĺžka: 50mm

Č. pol.: 434918 50
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Upínacia dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pripojovací závit M2,5
⌀ upínacej stopky 8 mm
Upínacia dĺžka L1 50 mm
Dĺžka L2 nosiča (bez upínacej stopky) 49,3 mm
Dráha meracieho čapu 3 mm
Druh produktu Držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 434918 50
EAN/GTIN 4059192016241
Číslo výrobcu 4365021

Popis

Prevedenie:

Uhlový držiak pre odchýlkomery s upínacou stopkou ⌀ 8 mm h6.
Pripojovací závit M2,5 pre všetky tvary snímačov. Dráha meracieho čapu = 3 mm.

Rozsah dodávky:

Vrátane štandardnej meracej vložky s HM guľôčkou (⌀ 3 mm).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka