Digitálne absolútne úchylkomery Odčítanie 0,001 mm 25

Č. pol.: 434461 25

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 24,20 € PU (ks)
  • 73,80 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Rozhranie: Rozhranie Digimatic; USB rozhranie
  • Poistka nameranej hodnoty: jednorazové nastavenie nulového bodu

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Rozsah merania 0 mm - 25 mm
Odčítanie voliteľné 0,0005 mm
Výška cifier 11 mm
Odchýlka merania E MPE (rozsah merania) 0,003 mm
Rozhranie Rozhranie Digimatic; USB rozhranie
Meracia sila ≤ 1,8 N
⌀ upínacej stopky h6 8 mm
Poistka nameranej hodnoty jednorazové nastavenie nulového bodu
Meracia technika digitálna
⌀ puzdra 59 mm
Hrúbka krytu 44,2 mm
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Typ batérií Gombíkový článok
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
Druh produktu Odchýlkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 434461 25
EAN/GTIN 4946368850269

Popis

Prevedenie:

Multifunkčný štandardný úchylkomer. Spoľahlivé a jednoduché použitie.
  • Je možná obojsmerná komunikácia, napr. pre parametrizáciu cez PC (rozhranie Digimatic S1).
  • S ABSOLÚTNYM systémom. Jednorazové nastavenie štartovacej polohy, ktoré potom zostáva absolútnym nulovým bodom až do ďalšej výmeny batérie.
  • Možný je jednoduchý výpočet a identifikácia vrcholovej hodnoty.
  • Vybavené výstražnou funkciou pre kalibračný plán.
  • Hodnotenie GO/±NG sa vykonáva úpravou hornej a spodnej hodnoty tolerancie.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 2032.

Zvláštní příslušenství:

Dátový kábel č. 497081, špeciálny dotykový snímač č. 434900; 434910; 434915.