{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 0 mm - 12,5 mm | |
Odčítanie voliteľné | 0,0005 mm | |
Výška cifier | 11 mm | |
Odchýlka merania E MPE (rozsah merania) | 0,003 mm | |
Rozhranie | Rozhranie Digimatic; USB rozhranie | |
Meracia sila | ≤1,5 N | |
⌀ upínacej stopky h6 | 8 mm | |
Poistka nameranej hodnoty | jednorazové nastavenie nulového bodu | |
Meracia technika | digitálna | |
⌀ puzdra | 59 mm | |
Hrúbka krytu | 38,1 mm | |
Osi na zadnej stene odchýlkomera | nie | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Typ batérií | Gombíkový článok | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Odchýlkomer |
Číslo položky |
434461 12,5
Kopírovať |
|
EAN/GTIN |
4946368850030
Kopírovať |
|
Číslo výrobcu |
543-700B
Kopírovať |
|
Výrobca | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |