{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HCT | |
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 0 mm - 12,5 mm | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | 0,001 mm | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | 0,00005 palec | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Odchýlka merania E MPE (rozsah merania) | 0,003 mm | |
Rozhranie | Rozhranie RS232C; USB rozhranie; Rozhranie Bluetooth | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 54 | |
Meracia sila | 0,65 – 0,90 N | |
⌀ upínacej stopky h6 | 8 mm | |
Funkcia Preset | Áno | |
Meracia technika | digitálna | |
Materiál krytu | Hliník | |
⌀ puzdra | 59,5 mm | |
Hrúbka krytu | 32,9 mm | |
Rádiová aplikácia | HID (Human Interface Device); Mobilná aplikácia HCT; Aplikácia HCT Windows | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Typ batérií | Gombíkový clánok | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Odchýlkomer |
Číslo položky | 434336 12,5 | |
EAN/GTIN | 4062406720155 | |
Číslo výrobcu | 434336 12,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Digitálny číselník HCT Odčítanie 0,001 mm 12,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
518,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
533,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
595,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
467,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ upínacej stopky h6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Meracia sila | 0,65 – 0,90 | 0,65 – 0,90 | 0,65 – 0,90 | 0,65 – 0,90 |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Rozhranie | Rozhranie RS232C ;USB rozhranie ;Rozhranie Bluetooth | Rozhranie RS232C ;USB rozhranie | Rozhranie RS232C ;USB rozhranie ;Rozhranie Bluetooth | Rozhranie RS232C ;USB rozhranie |
Odčítanie s možnosťou prepínania | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
Odčítanie s možnosťou prepínania | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Odchýlka merania E MPE (rozsah merania) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |