Digitálny číselník Odčítanie 0,001 mm 25

Č. pol.: 434334 25

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 24,20 € PU (ks)
  • 73,80 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: Rozhranie RS232C; USB rozhranie
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 54

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Rozsah merania 0 mm - 25 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania 0,001 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania 0,00005 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Odchýlka merania E MPE (rozsah merania) 0,004 mm
Rozhranie Rozhranie RS232C; USB rozhranie
Stupeň ochrany krytom IP IP 54
Meracia sila 0,65 – 1,15 N
⌀ upínacej stopky h6 8 mm
Funkcia Preset Áno
Meracia technika digitálna
Materiál krytu Hliník
⌀ puzdra 59,5 mm
Hrúbka krytu 32,9 mm
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Typ batérií Gombíkový clánok
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
Druh produktu Odchýlkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 434334 25
EAN/GTIN 4062406720148
Číslo výrobcu 434334 25

Popis

Prevedenie:

Digitálny odchýlkomer s robustným hliníkovým krytom a veľmi veľkým displejom s integrovanými trojfarebnými tolerančnými LED diódami. Úsporný režim a automatické opätovné zapnutie, absolútny systém. Min/Max/Delta, tolerancia, koeficient prepočtu, Auto-Off. Prednastavenie rozmeru (Preset) ľubovoľnej hodnoty. Zmena smeru počítania.

Funkce:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Dátový kábel č. 498948, zdvíhacia páčka č. 434212, náhradný a špeciálny dotykový snímač č. 434900; 434910, balenie batérií č. 404310.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka