{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 0 mm - 12,5 mm | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | 0,001 mm | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | 0,00005 palec | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Odchýlka merania E MPE (rozsah merania) | 0,003 mm | |
Rozhranie | Rozhranie RS232C; USB rozhranie | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 54 | |
Meracia sila | 0,65 – 0,90 N | |
⌀ upínacej stopky h6 | 8 mm | |
Funkcia Preset | Áno | |
Meracia technika | digitálna | |
Materiál krytu | Hliník | |
⌀ puzdra | 59,5 mm | |
Hrúbka krytu | 32,9 mm | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Typ batérií | Gombíkový clánok | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Odchýlkomer |
Číslo položky | 434334 12,5 | |
EAN/GTIN | 4062406720131 | |
Číslo výrobcu | 434334 12,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Digitálny číselník Odčítanie 0,001 mm 12,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
467,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
533,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
518,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
595,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | mm/palce | mm/palce | mm/palce |
Typ batérií | Gombíkový clánok | Gombíkový clánok | Gombíkový clánok | Gombíkový clánok |
⌀ puzdra | 59,5 mm | 59,5 mm | 59,5 mm | 59,5 mm |
Funkcia Preset | Áno | Áno | Áno | Áno |
Odčítanie s možnosťou prepínania | 0,00005 palec | 0,00005 palec | 0,00005 palec | 0,00005 palec |
Odčítanie s možnosťou prepínania | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |