{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 1 mm | |
Hodnota stupnice | 0,001 mm | |
Odčítanie na otočenie ukazovateľa | 0,2 mm | |
Meracia odchýlka MPE (rozsah merania) | 5 µm | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 53 | |
Meracia sila | 1,3 N - 1,8 N | |
Meracia technika | analógová | |
⌀ puzdra | 58 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Odchýlkomer |
Číslo položky | 433600 1/58 | |
EAN/GTIN | 4031452100549 | |
Číslo výrobcu | 10054 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Presný úchylkomer IP 53, chránené proti nárazom 1/58
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním
188,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
142,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
318 kus/y s okamžitým dodaním
71,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie na otočenie ukazovateľa | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
⌀ puzdra | 58 | 58 | 58 |
Rozsah merania | 1 | 1 | 1 |
Meracia sila | 1,3 ;1,8 | 1,5 ;2 | 1,5 ;2 |
Balenie | stabilný box | stabilný box | stabilný box |
Druh produktu | Odchýlkomer | Odchýlkomer | Odchýlkomer |
Meracia odchýlka MPE (rozsah merania) | 5 | 5 | 5 |