{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 1 mm | |
Hodnota stupnice | 0,001 mm | |
Odčítanie na otočenie ukazovateľa | 0,2 mm | |
Meracia odchýlka MPE (rozsah merania) | 5 µm | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 53 | |
Meracia sila | 1,1 N - 1,6 N | |
Meracia technika | analógová | |
⌀ puzdra | 40 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Odchýlkomer |
Číslo položky | 433600 1/40 | |
EAN/GTIN | 4031452100501 | |
Číslo výrobcu | 10050 |