Presný číselník Feinika chránené proti nárazom, Rozsah merania / ⌀ púzdra: 1/40mm

Č. pol.: 433500 1/40

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 24,90 € PU (ks)
  • 19,05 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania / ⌀ púzdra Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Balenie: stabilný box

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Rozsah merania 1 mm
Hodnota stupnice 0,001 mm
Odčítanie na otočenie ukazovateľa 0,1 mm
Meracia odchýlka MPE (rozsah merania) 3 µm
Meracia sila 0,7 N - 1 N
Meracia technika analógová
⌀ puzdra 40 mm
Balenie stabilný box
Druh produktu Odchýlkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 433500 1/40
EAN/GTIN 4031452101652
Číslo výrobcu 10165

Popis

Prevedenie:

Rozmery podľa DIN EN ISO 463, vydanie jún 2006.
Stabilné, matne chrómované mosadzné puzdro.
Upínacia stopka ⌀ 8 mm h6, kalená a brúsená.
Robustné vyhotovenie.
Najdôležitejšie miesta meracieho mechanizmu sú z drahokamov.
Centrálna ručička pre odčítanie 1/1 000-mm.
Ciferník možno otočiť pomocou vonkajšieho krúžku do nulovej polohy ručičky.
Takmer konštantná meracia sila v celom meracom rozsahu.

Zvláštní příslušenství:

Špeciálny dotyk č. 434900; 434910; 434915.