{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Štandard | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 1 mm | |
Hodnota stupnice | 0,001 mm | |
Čítanie otáčania ukazovateľa Pro | 0,1 mm | |
Odchýlka merania MPE (merací rozsah) | 3 µm | |
Meracia sila | 1,3 N - 1,6 N | |
Technológia merania | analógová | |
Bývanie⌀ | 58 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Typ výrobku | Odchýlkomer |
Číslo položky | 433500 1/58 | |
EAN/GTIN | 4031452101676 | |
Číslo výrobcu | 10167 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Presný číselník Feinika chránené proti nárazom, Rozsah merania / ⌀ púzdra: 1/58mm
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
221,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
145,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
365 kus/y s okamžitým dodaním
70,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Čítanie otáčania ukazovateľa Pro | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Bývanie⌀ | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
Rozsah merania | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Meracia sila | 1,3 N - 1,6 N | 1,5 N - 2 N | 1,5 N - 2 N |
Hodnota stupnice | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm |
Technológia merania | analógová | analógová | analógová |
Typ výrobku | Odchýlkomer | Odchýlkomer | Odchýlkomer |