{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 1 mm | |
Hodnota stupnice | 0,001 mm | |
Odčítanie na otočenie ukazovateľa | 0,2 mm | |
Meracia odchýlka MPE (rozsah merania) | 5 µm | |
Meracia sila | 1,5 N - 2 N | |
Meracia technika | analógová | |
⌀ puzdra | 58 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Odchýlkomer |
Číslo položky | 433410 1/58 | |
EAN/GTIN | 4045197204240 | |
Číslo výrobcu | 433410 1/58 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Presný úchylkomer chránené proti nárazom 1/58
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
456 kus/y s okamžitým dodaním
71,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
142,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie na otočenie ukazovateľa | 0,2 | 0,2 |
⌀ puzdra | 58 | 58 |
Rozsah merania | 1 | 1 |
Meracia sila | 1,5 ;2 | 1,5 ;2 |
Balenie | stabilný box | stabilný box |
Druh produktu | Odchýlkomer | Odchýlkomer |
Meracia odchýlka MPE (rozsah merania) | 5 | 5 |