{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 30 mm | |
Hodnota stupnice | 0,01 mm | |
Odčítanie na otočenie ukazovateľa | 1 mm | |
Meracia odchýlka MPE (rozsah merania) | 20 µm | |
Meracia sila | 0,8 N - 1,6 N | |
Pripojovací závit pre snímač | M2,5 | |
Meracia technika | analógová | |
⌀ puzdra | 58 mm | |
Druh produktu | Odchýlkomer |
Číslo položky | 433050 30/58 | |
EAN/GTIN | 4031452100280 | |
Číslo výrobcu | 10028 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Presný úchylkomer chránené proti nárazom 30/58
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
115 kus/y s okamžitým dodaním
127,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
783 kus/y s okamžitým dodaním
92,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie na otočenie ukazovateľa | 1 | 1 |
⌀ puzdra | 58 | 58 |
Rozsah merania | 30 | 30 |
Meracia sila | 0,8 ;1,6 | 0,8 ;1,6 |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Hodnota stupnice | 0,01 | 0,01 |
Meracia technika | analógová | analógová |