{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 80 mm | |
Hodnota stupnice | 0,01 mm | |
Odčítanie na otočenie ukazovateľa | 1 mm | |
Meracia odchýlka MPE (rozsah merania) | 30 µm | |
Meracia sila | 1,7 N - 2,8 N | |
Pripojovací závit pre snímač | M2,5 | |
Meracia technika | analógová | |
⌀ puzdra | 58 mm | |
Druh produktu | Odchýlkomer |
Číslo položky | 433050 80/58 | |
EAN/GTIN | 4031452101706 | |
Číslo výrobcu | 10170 |