{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 878 | |
Rozsah merania | 3 mm | |
Hodnota stupnice | 0,01 mm | |
Odčítanie na otočenie ukazovateľa | 0,5 mm | |
Meracia odchýlka MPE (rozsah merania) | 10 µm | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 67 | |
Meracia sila | 1 N - 1,7 N | |
Meracia technika | analógová | |
⌀ puzdra | 40 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Odchýlkomer |
Číslo položky | 432650 3/40 | |
EAN/GTIN | 4031452101263 | |
Číslo výrobcu | 10126 |