{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Štandard | DIN 878 | |
Rozsah merania | 5 mm | |
Hodnota stupnice | 0,01 mm | |
Čítanie otáčania ukazovateľa Pro | 0,5 mm | |
Odchýlka merania MPE (merací rozsah) | 12 µm | |
Hodnotenie ochrany IP | IP 67 | |
Meracia sila | 0,8 N - 1,2 N | |
Technológia merania | analógová | |
Bývanie⌀ | 40 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Typ výrobku | Odchýlkomer |
Číslo položky | 432650 5/40 | |
EAN/GTIN | 4031452101812 | |
Číslo výrobcu | 10181 |