{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 878 | |
Rozsah merania | 3 mm | |
Hodnota stupnice | 0,01 mm | |
Odčítanie na otočenie ukazovateľa | 0,5 mm | |
Meracia odchýlka MPE (rozsah merania) | 10 µm | |
Meracia sila | 0,8 N - 1,2 N | |
Meracia technika | analógová | |
⌀ puzdra | 40 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Odchýlkomer |
Číslo položky | 432500 3/40 | |
EAN/GTIN | 4031452100068 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Presný malý úchylkomer 3/40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
64,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
134 kus/y s okamžitým dodaním
46,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie na otočenie ukazovateľa | 0,5 mm | 1 mm |
Rozsah merania | 3 mm | 3 mm |
Meracia sila | 0,8 N - 1,2 N | 0,9 N - 1,3 N |
Norma | DIN 878 | DIN 878 |
Hodnota stupnice | 0,01 mm | 0,01 mm |
Balenie | stabilný box | stabilný box |
Meracia technika | analógová | analógová |