{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Štandard | DIN 878 | |
Rozsah merania | 10 mm | |
Hodnota stupnice | 0,01 mm | |
Čítanie otáčania ukazovateľa Pro | 1 mm | |
Odchýlka merania MPE (merací rozsah) | 15 µm | |
Meracia sila | 0,7 N - 1,2 N | |
Technológia merania | analógová | |
Bývanie⌀ | 40 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Typ výrobku | Odchýlkomer |
Číslo položky | 432500 10/40 | |
EAN/GTIN | 2050001064141 |