{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 878 | |
Rozsah merania | 10 mm | |
Hodnota stupnice | 0,01 mm | |
Odčítanie na otočenie ukazovateľa | 1 mm | |
Osi na zadnej stene odchýlkomera | áno | |
Meracia sila | 0,4 N - 1,4 N | |
Meracia technika | analógová | |
⌀ puzdra | 58 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Číselník |
Číslo položky | 432050 10/58B | |
Číslo výrobcu | 2046S |