{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 878 | |
Rozsah merania | 10 mm | |
Hodnota stupnice | 0,01 mm | |
Odčítanie na otočenie ukazovateľa | 1 mm | |
Otočný ciferník | Áno | |
Meracia odchýlka MPE (rozsah merania) | 15 µm | |
prestaviteľné tolerančné značky | Áno | |
Meracia sila | 0,7 N - 1,5 N | |
Meracia technika | analógová | |
⌀ puzdra | 58 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Číselník |
Číslo položky | 432000 10/58 | |
EAN/GTIN | 4045197204189 | |
Číslo výrobcu | 432000 10/58 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Číselník chránené proti nárazom, Rozsah merania / ⌀ púzdra: 10/58mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 446 kus/y s okamžitým dodaním
35,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
659 kus/y s okamžitým dodaním
52,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ puzdra | 58 mm | 58 mm |
Meracia sila | 0,7 N - 1,5 N | 0,7 N - 1,5 N |
Norma | DIN 878 | DIN 878 |
Hodnota stupnice | 0,01 mm | 0,01 mm |
Balenie | stabilný box | stabilný box |
Meracia technika | analógová | analógová |
Meracia odchýlka MPE (rozsah merania) | 15 µm | 15 µm |