Súprava digitálnych trojbodových vnútorných meracích prístrojov, Rozsah merania: 6-12mm

Č. pol.: 429260 6-12
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 115,50 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma: Výrobná norma
  • Rozhranie: Rozhranie Digimatic
  • Poistka nameranej hodnoty: jednorazové nastavenie nulového bodu
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu
  • Balenie: stabilný box

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Rozsah merania 6 mm - 12 mm
Odčítanie 0,001 mm
Najväčšia prípustná chyba 0,005 mm
Rozhranie Rozhranie Digimatic
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Poistka nameranej hodnoty jednorazové nastavenie nulového bodu
Meracia technika digitálna
Počet meracích hláv 3
Počet nastavovacích krúžkov 2
⌀ nastavovacieho krúžku 8 / 10 mm
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Balenie stabilný box
Druh produktu 3-bodový vnútorný merací prístroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 429260 6-12
EAN/GTIN 4946368636719
Číslo výrobcu 568-924
Výrobca Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Prevedenie:

3-bodové interné rýchle meracie zariadenia Borematic na meranie slepých otvorov. Jasné a bezchybné čítanie prostredníctvom veľkého LCD displeja s výškou číslic 11 mm. Displej otočný o 330°. Meracie snímače automaticky vycentrujú mikrometer v otvore a zabezpečujú jednoduchú manipuláciu. Snímače sa nastavujú bez vôle pomocou kužeľa zo spekaného karbidu.

Výhoda:

Veľmi rýchle meranie s vysokou presnosťou opakovania vďaka rýchlemu prestaveniu a samocentrovaniu.

Funkce:

  • Tlačidlo podržania hodnoty podrží výsledok merania (napr. v prípade nepriaznivej polohy merania).
  • Nulový bod/absolútny rozmer umožňuje nulovanie v každej polohe.
  • Ukazovateľ dobrý diel/nepodarok na jednoduchú kontrolu tolerančných hodnôt.
  • Rýchle nastavenie na rýchle premostenie meracej dráhy.

Rozsah dodávky:

Digitálne vnútorné mikrometre č. 429250, kontrolné krúžky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka