{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 12 mm - 25 mm | |
Odčítanie | 0,001 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,005 / 0,006 mm | |
Rozhranie | Rozhranie Digimatic | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Poistka nameranej hodnoty | jednorazové nastavenie nulového bodu | |
Meracia technika | digitálna | |
Počet meracích hláv | 3 | |
Počet nastavovacích krúžkov | 2 | |
⌀ nastavovacieho krúžku | 16 / 20 mm | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | 3-bodový vnútorný merací prístroj |
Číslo položky | 429260 12-25 | |
EAN/GTIN | 4946368636726 | |
Číslo výrobcu | 568-925 |