Súprava digitálnych vnútorných mikrometrov 6-12

Č. pol.: 429112 6-12

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 115,50 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 863
  • Rozhranie: USB rozhranie; Rozhranie Digimatic
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 65
  • Balenie: stabilný box

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 863
Rozsah merania 6 mm - 12 mm
Rozhranie USB rozhranie; Rozhranie Digimatic
Stupeň ochrany krytom IP IP 65
Meracia technika digitálna
Počet meracích skrutiek 3
Počet nastavovacích krúžkov 2
⌀ nastavovacieho krúžku 8 / 10 mm
Balenie stabilný box
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Druh produktu 3-bodový dutinomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 429112 6-12
EAN/GTIN 4946368562919
Číslo výrobcu 468-981

Popis

Prevedenie:

Priame odčítanie prostredníctvom dobre viditeľného veľkého digitálneho displeja. Bezpečné, bezchybné meranie – bez nóniusa.
„Funkcia Lock“ zamedzuje neúmyselnému nastaveniu nulového bodu.
Nízka spotreba energie. S kontrolou nabíjania a indikátorom porúch.
Meracie plochy a diely podliehajúce opotrebovaniu z tvrdého kovu, od veľ. 12 − 25 sú meracie plochy z tvrdenej ocele s titánovou povrchovou úpravou pre dlhú životnosť.

Funkce:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Digitálne vnútorné mikrometre č. 429110, nastavovacie krúžky.