{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 863 | |
Rozsah merania | 50 mm - 75 mm | |
Rozhranie | USB rozhranie; Rozhranie Digimatic | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 65 | |
Meracia technika | digitálna | |
Počet meracích skrutiek | 2 | |
Počet nastavovacích krúžkov | 1 | |
⌀ nastavovacieho krúžku | 62 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Druh produktu | 3-bodový dutinomer |
Číslo položky | 429112 50-75 | |
EAN/GTIN | 2050001062277 | |
Číslo výrobcu | 468-984 |