{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 863 | |
Rozsah merania | 8 mm - 10 mm | |
Odčítanie | 0,001 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,002 mm | |
Rozmer A | 2 mm | |
Štandardná hĺbka merania | 45 mm | |
Hĺbka merania s predĺžením | 145 mm | |
Rozhranie | USB rozhranie; Rozhranie Digimatic | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 65 | |
Meracia technika | digitálna | |
Balenie | stabilný box | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 357 | |
Druh produktu | 3-bodový dutinomer |
Číslo položky | 429110 8-10 | |
EAN/GTIN | 4946368562964 | |
Číslo výrobcu | 468-162 |