Digitálny vnútorný mikrometer 25-30

Č. pol.: 429110 25-30

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 43,40 € PU (ks)
  • 24,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: DIN 863
  • Rozhranie: USB rozhranie; Rozhranie Digimatic
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 65
  • Balenie: stabilný box

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 863
Rozsah merania 25 mm - 30 mm
Odčítanie 0,001 mm
Najväčšia prípustná chyba 0,003 mm
Rozmer A 0,3 mm
Štandardná hĺbka merania 88 mm
Hĺbka merania s predĺžením 238 mm
Rozhranie USB rozhranie; Rozhranie Digimatic
Stupeň ochrany krytom IP IP 65
Meracia technika digitálna
Balenie stabilný box
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 357
Druh produktu 3-bodový dutinomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 429110 25-30
EAN/GTIN 4946368562995
Číslo výrobcu 468-167

Popis

Prevedenie:

Priame odčítanie prostredníctvom dobre viditeľného veľkého digitálneho displeja. Bezpečné, bezchybné meranie – bez nóniusa.
„Funkcia Lock“ zamedzuje neúmyselnému nastaveniu nulového bodu.
Nízka spotreba energie. S kontrolou nabíjania a indikátorom porúch.
Meracie plochy a diely podliehajúce opotrebovaniu z tvrdého kovu, od veľ. 12−16 sú meracie plochy z tvrdenej ocele s titánovou vrstvou pre dlhú životnosť.

Funkce:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357.

Zvláštní příslušenství:

Dátový kábel č. 497445, predĺženia č. 429010, kontrolné krúžky č. 484030.

Poznámka:

Do rozsahu merania 300 mm k dodaniu na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka