{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 863 | |
Rozsah merania | 50 mm - 100 mm | |
Odčítanie | 0,005 mm | |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Počet meracích skrutiek | 4 | |
Počet nastavovacích krúžkov | 2 | |
⌀ nastavovacieho krúžku | 60 / 85 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | 3-bodový dutinomer |
Číslo položky | 428910 50-100 | |
EAN/GTIN | 4059192010829 | |
Číslo výrobcu | 4190353 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Súprava vnútorných mikrometrov 50-100
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
2 744,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním
1 889,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet meracích skrutiek | 4 | 4 |
⌀ nastavovacieho krúžku | 60 / 85 mm | 62 / 87 mm |
Rozsah merania | 50 mm - 100 mm | 50 mm - 100 mm |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | DIN 863 | Výrobná norma |
Balenie | stabilný box | stabilný box |
Meracia technika | analógová | analógová |