{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 863 | |
Rozsah merania | 20 mm - 40 mm | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Rozhranie | Rozhranie RS232C; Rozhranie Digimatic | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 54 | |
Poistka nameranej hodnoty | jednorazové nastavenie nulového bodu | |
Meracia technika | digitálna | |
Počet meracích hláv | 4 | |
Počet nastavovacích krúžkov | 2 | |
⌀ nastavovacieho krúžku | 25 / 35 mm | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Balenie | stabilný box | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | 3-bodový dutinomer |
Číslo položky | 428841 20-40 | |
EAN/GTIN | 7630041117288 | |
Číslo výrobcu | 06130233 |