{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Štandard | DIN 863 | |
Rozsah merania | 11 mm - 20 mm | |
Údaj je možné prepnúť | mm/palce | |
Rozhranie | Rozhranie RS232C; Rozhranie Digimatic | |
Hodnotenie ochrany IP | IP 54 | |
Zálohovanie hodnoty merania | jednorazové nastavenie nulového bodu | |
Technológia merania | digitálna | |
Počet meracích hláv | 3 | |
Počet nastavovacích krúžkov | 2 | |
Nastavovací krúžok⌀ | 11 / 15 mm | |
Protokol skúšky | Skúšobný protokol výrobcu | |
Balenie | stabilný box | |
Dodávky energie | Prevádzka s batériami | |
Počet batérií v cene | 1 | |
Položka č. batérie/nabíjateľné batérie sú súčasťou balenia | 081560 CR2032 | |
Typ výrobku | 3-bodový dutinomer |
Číslo položky | 428841 11-20 | |
EAN/GTIN | 7630041117271 | |
Číslo výrobcu | 06130232 |