Digitálny 3K-bodový dutinomer IMICRO, Rozsah merania: 150-175mm

Č. pol.: 428830 150-175
Individual prices for business customers after login.

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 45,10 € PU (ks)
  • 42,60 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 863
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: Rozhranie RS232C; Rozhranie Digimatic
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 54
  • Poistka nameranej hodnoty: jednorazové nastavenie nulového bodu

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 863
Rozsah merania 150 mm - 175 mm
Odčítanie 0,001 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Najväčšia prípustná chyba 0,007 mm
Rozmer A 26 mm
Štandardná hĺbka merania 100 mm
Hĺbka merania s maximálnym predĺžením 1600 mm
Rozhranie Rozhranie RS232C; Rozhranie Digimatic
Stupeň ochrany krytom IP IP 54
Poistka nameranej hodnoty jednorazové nastavenie nulového bodu
Meracia technika digitálna
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
Druh produktu 3-bodový dutinomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 428830 150-175
EAN/GTIN 7630041117134
Číslo výrobcu 06130123

Popis

Prevedenie:

Digitálny 3-bodový dutinomer na vysoko presné meranie otvorov aj pri veľkých hĺbkach merania. Iba vo vnútri dutinomera podľa Abbého princípu (bez chyby preklápaním osi prvého príkazu). Samostredenie a samotriedenie. Jednoduché a priame odčítanie prostredníctvom vysokokontrastného digitálneho displeja. Patentovaný merací systém CAPA µ.
Meracie plochy z tvrdokovu (HV5−1300).

Funkce:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Zvláštní příslušenství:

Nastavovacie krúžky č. 484030, predĺženia č. 428802, dátový kábel, rádiový vysielač č. 498921, rádiový adaptér č. 498924.

Poznámka:

Strediace zariadenia pre veľké hĺbky merania na vyžiadanie.