{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 863 | |
Rozsah merania | 6 mm - 8 mm | |
Odčítanie | 0,001 mm | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,004 mm | |
Rozmer A | 2,5 mm | |
Štandardná hĺbka merania | 58 mm | |
Hĺbka merania s maximálnym predĺžením | 379 mm | |
Rozhranie | Rozhranie RS232C; Rozhranie Digimatic | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 54 | |
Poistka nameranej hodnoty | jednorazové nastavenie nulového bodu | |
Meracia technika | digitálna | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | 3-bodový dutinomer |
Číslo položky | 428830 6-8 | |
EAN/GTIN | 7630041116953 | |
Číslo výrobcu | 06130105 |